HM90 E90AD-D25-2-M12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110730
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110730
EAN / GTIN 7291075122831
Gyártó száma 3110730
L-szám L23980 606

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 57 mm, efektivní délka (LU) 30,8 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
  • Interfész funkciók M12
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,3 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 19 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 11,5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 30,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése