T490 ELN D32-3-W32-11 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107079
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3107079
EAN / GTIN 7291075346015
Gyártó száma 3107079
L-szám L23980 2451

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, Fogószár átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Átmérő (DC/DCX) 32 mm, Vágótestek száma (CICT) 3, Vágóélhossz max. (APMX) 9 mm, Vágóélek száma (NOF) 3, Teljes hossz (OAL) 110 mm, Fogószár Weldon, Fogószár Weldon, Hasznos hossz (LU) 38 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 74 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1106PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 38 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése