SOF45 8/16-D2.0-04-0.75R Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104589
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104589
EAN / GTIN 7291075232349
Gyártó száma 3104589
L-szám L23980 2042

Leírás

Leírás:

Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2,315 ″, vágási elem száma (CICT) 4, Hub átmérő (DHUB) 1,89 ″, teljes hossz (OAL) 1,301 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2,315”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2,315”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,114”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,89”
  • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050500-PL
  • Teljes hossz (OAL): 1,301”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése