SOF45 8/16-D125-10-40R Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104588
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104588
EAN / GTIN 7291075232066
Gyártó száma 3104588
L-szám L23980 49

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 133 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 64,6 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 133 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 133 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,9 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
  • A vágólap (MIID) ONHU 050500-PL leírása
  • Teljes hossz (OAL) 64,6 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése