PLX D32-M16-12 Merülőmarók

Cikkszám: 3103189
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat PLUNGER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103189
EAN / GTIN 7291075169980
Gyártó száma 3103189
L-szám L23980 918

Leírás

Leírás:

DIP vágó, test átmérő (BD) 30,4 mm, vágási átmérő (DC) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 9 mm, a hatásos rések száma, frontális (ZEFF) 3, teljes hossz (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 30,4 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm

Megfelelő termékek