FST D125-12-32-R10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100740
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3100740
EAN / GTIN 7291075096194
Gyártó száma 3100740
L-szám L23980 730

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 34 mm, vágóél átmérő (DC) 125 mm, vágóélek száma (CICT) 13, vágóél hossza max. (APMX) 9 mm, tengelyátmérő (DHUB) 65 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm, vágóélek száma a periférián (ZEFP) 13.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 13
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 65 mm
  • A vágólap (MIID) XPMT 100408-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 13
  • Tényleges hossz (LU) 12 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése