CM D16-A-C16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100550
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIBALL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3100550
EAN / GTIN 7291075265774
Gyártó száma 3100550
L-szám L23980 148

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 9,4 mm, teljes hossz (OAL) 130 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,4 mm
  • Az előlap „A” verziója
  • Fej hossza (bal) 36 mm
  • A vágólap (MIID) CRF D160-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek