Tűfogó többkomponensű markolattal, krómozott 160 mm

Cikkszám: 31 25 160
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
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 31 25 160
EAN / GTIN 4003773016489
Gyártó száma 31 25 160
L-szám L70010 99
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Precíziós fogó a legfinomabb szerelési, hajlítási és beállítási munkákhoz
  • extra hosszú pofákkal: 55,0 mm hosszúságú pofákkal
  • sima talajfogási felületek
  • Gondosan sorjázott szélek.

Jellemző:

  • Állkapocsvastagság (az ízületnél) (T1): 7,5 mm
  • A hegy szélessége (W4): 1,8 mm
  • Tip vastagsága (T2): 2.5mm
  • Megfogófelület hossza (L4): 27.0mm
  • Állkapocs hossza (L3): 55.0mm
  • Fej szélessége (W3): 16.0mm
  • A fej szöge: 45
  • krómozott
  • többkomponensű bevonattal