Marótüske távtartó gyűrű, széles, Belső ⌀× vastagság b1: 13X2mm

Cikkszám: 309930 13X2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső ⌀× vastagság b1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2084

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső ⌀ 13 mm
Vastagság b1 2 mm
Kivitel széles
Szabvány DIN 2084
Külső ⌀ 22 mm
Termék fajtája Marótüske menesztőgyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309930 13X2
EAN / GTIN 4045197307071
Gyártó száma 2084B/13X2
Gyártó/felelős személy buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Deutschland, www.buna.net

Leírás

Kivitel:

2,0 − 60 mm széles. Betétben edzhető acélból készült, edzett. Külső ⌀ köszörülve, sík felületek tükrösítve. A b2 szélesség megengedett eltérése a párhuzamosságtól IT 3, d1 furatra vonatkoztatva. Gyűrűszélesség tűrése ± 0,1 mm.