Tompa szorítócsavar telibefúró tartóhoz, Tokmány befogási ⌀ D1: 20mm

Cikkszám: 309908 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M10×1
Hossz 12 mm
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309908 20
EAN / GTIN 4062406419332
Gyártó száma 309908 20

Leírás

Felhasználás:

Szorítócsavar váltólapkás telibefúrókhoz.

Alkalmazható: