{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges befogási ⌀ d | 4 mm | |
| Befogó | ER 8 | |
| Szabvány | ISO 15488-B | |
| Körfutási pontosság | ≤ 2 µm | |
| Típus | 4004 E | |
| Külső ⌀ D | 8,5 mm | |
| Teljes hossz L | 13,6 mm | |
| Termék fajtája | Befogófej sima |
| Cikkszám | 309365 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001766687 | |
| Gyártó száma | 13610010400 | |
| Gyártó/felelős személy | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |