ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 25, Névleges befogási ⌀ d: 8mm

Cikkszám: 308964 8
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER 25
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 430 E
Külső ⌀ D 25,7 mm
Teljes hossz L 34 mm
Termék fajtája Szorítópatron

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 308964 8
EAN / GTIN 4069515025089
Gyártó száma 308964 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.
Tömített kivitel szórófejekkel csak névleges ⌀-höz.