Szerszámtartó telibefúróhoz, PSC 50 rövid, szár ⌀ DS: 16mm

Cikkszám: 308584 16
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

szár ⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • Belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó PSC 50 rövid
Befogó szabvány ISO 26623-1
Belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 65 mm
Külső ⌀ D 36 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 308584 16
EAN / GTIN 4067263141136
Gyártó száma 308584 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.
  • Meghúzáskor a nagyobb felfekvő ⌀ a felfekvő felületnek feszül.
  • Az ezáltal még jobb megtámasztás nagyobb előtolást tesz lehetővé.
  • Nagy körfutási pontosság a 3 µm-re síkköszörült felfekvő felületnek köszönhetően.
  • RFID/Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

Minden DIN 6595 1. része szerinti szabványosított telibefúró befogásához.

Alkalmazható:

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz.