{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 4 mm | |
| Befogó | HSK-A 100 A = 120 | |
| Befogó szabvány | DIN 69893; DIN 69893 | |
| Alak | A | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
| Külső ⌀ D | 20 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |
| Cikkszám | 308322 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406787028 | |
| Gyártó száma | 308322 4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |