{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tüske ⌀ d1 | 22 mm | |
| Befogási ⌀ D1 | 22 mm | |
| Befogó | HSK-F 63 A = 100 | |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
| Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
| Külső ⌀ D | 48 mm | |
| Marótüske hossza L4 | 19 mm | |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 22 | |
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 22 | |
| Termék fajtája | Marófej befogó |
| Cikkszám | 306563 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197587862 | |
| Gyártó száma | 306563 22 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |