{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
| Befogó | BT 50 rövid | |
| Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
| Alak | ADB | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 83,5 mm | |
| Külső ⌀ D | 49,25 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 45,5 mm | |
| Hozzávaló közpersely | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
| Cikkszám | 303469 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406240059 | |
| Gyártó száma | 303469 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |