{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
| Befogó | BT 40 A = 120 | |
| Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Alak | AD | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
| ⌀ D2 | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 23,7 mm | |
| Külső ⌀ D | 49,5 mm | |
| L2 | 74 mm | |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
| Cikkszám | 303465 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197762351 | |
| Gyártó száma | 303465 10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |