{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogó | BT 40 rövid | |
| Szabvány | DIN 6358 | |
| Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Alak | ADB | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
| Külső ⌀ D | 27 mm | |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 13 | |
| Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 13 | |
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 13 | |
| Termék fajtája | Marótüske |
| Cikkszám | 302895 13 | |
| EAN / GTIN | 4067263002574 | |
| Gyártó száma | 302895 13 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |