• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

ER szorítópatronos befogó ADB alak, BT 50 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 25

Cikkszám: 302825 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3 20000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 25
Befogási ⌀ D1 1-16 mm
Befogó BT 50 A = 100
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3 20000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 42 mm
Tartalék ER felfogó anya 25
ER szorítókulcs 25
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 302825 25
EAN / GTIN 4250122615422
Gyártó száma 506.02.16.100
Gyártó/felelős személy Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.
Minden szár barnított.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a DIN 6499 szerint, A és B alak.

Tartalom:

ER felfogó anya.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881309434 sz., ER szorítókulcs 309680309745 ill. 613300 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek