Performance hidroplasztikus befogó Master Chuck, SK 40 rövid, Befogási ⌀D1: 10mm

Cikkszám: 302195 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 10 mm
Befogó SK 40 rövid
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HSC
A-méret kinyúlási hossz 50 mm
⌀ D2 30 mm
Külső ⌀ D 42 mm
L3 31 mm
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 302195 10
EAN / GTIN 4067263265498
Gyártó száma 302195 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Különösen alkalmas nagy dinamikájú marási felhasználáshoz.
  • FEM (Finite-Elemente-Methode) által optimalizált külső kontúr -> robusztus a max. merevség, a nagyobb szerszámélettartam, nagyobb időegység alatt leválasztott forgácsmennyiség, minden megmunkálási stratégiához megfelelő.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
  • Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
  • 170°C-ig 4 órán át hőálló.
  • Akár 10x több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
  • A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka - egyszerűen kezelhető.
  • Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó - megbízható és tartós, prémium körfutás.

Felhasználás:

Univerzálisan nagyolási és simítási műveletekhez készült. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., szűkítőpersely 302135302187 sz.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Hidroplasztikus befogó forgásszimmetrikus szerszámok befogásához.
  • Ipari használatra.
  • Vegye figyelembe a minimális befogási mélységet.
  • Speciális szerkezetek használata esetén vegye figyelembe a rajzok eltérő adatait.
  • Vegye figyelembe a maximális üzemi fordulatszámot és szükség esetén igazítsa a helyi adottságokhoz.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • A hosszabbítókat ne kombinálja.
  • Ne használja munkadarab befogásához.
  • Ne melegítse zsugorító készülékkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek