Tömör keményfém hosszabbító becsavarozható maróhoz ⌀ d = 12 mm, Menet M×L: M6X70

Cikkszám: 301381 M6X70
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M×L Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen
  • Rezgés: csillapított

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M6
Szár ⌀ d 12 mm
Belső hűtés igen
Rezgés csillapított
Külső ⌀ D 9,8 mm
Furat ⌀ D1 6,5 mm
Teljes hossz Lges 70 mm
Hasznos hossz L1 20 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301381 M6X70
EAN / GTIN 4062406786052
Gyártó száma 301381 M6X70
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tömör keményfém hosszabbító rezgéscsillapító tulajdonságokkal, szártűrés h6, hosszú és karcsú kivitel.

Felhasználás:

Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz. A standard acél hosszabbítók és a nehézfém hosszabbítók tökéletes kombinációja.