Kézi lyukasztó speciális karakterrel ((), 5 mm betűmagasság, 58 - 61 HRC keménység a gravírozásnál

Cikkszám: 300SZ0509
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 300SZ0509
EAN / GTIN 4027474464585
Gyártó száma 300SZ0509
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 300-as sorozatú, speciális karakterekkel ellátott kézi bélyegzők a munkadarabok egyszerű jelölésére szolgálnak akár 900 N/mm² (27 HRC) szilárdsággal a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A bélyegzők keménysége a vésésnél 58 és 61 HRC között van. A speciális karakterek, mint például a földelési szimbólumok, átmérő szimbólumok stb. egyszerűen megrendelhetők fix cikkszámmal.
  • A betűtípushoz igazított betűmagasság
  • A lehető legpontosabb ütés érdekében a bélyegzőt minden oldalról a vésésig csiszolják.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Műszaki kereskedelem, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • teljes hossz [mm]: 70 mm
  • Teljes hossz [inch]: 2 3/4
  • Szárszélesség [mm]: 10
  • Szárszélesség [inch]: 3/8
  • Keménység [HRC]: 58 - 61
  • Karaktermagasság [mm]: 5 mm