6 db 2,5-8 mm-eshajlított hatszögkulcskészlet

Cikkszám: 2998777
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2998777
EAN / GTIN 4010886948859
Gyártó száma 2998777
L-szám L60160 5503
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A legnépszerűbb méretek a készletben
Szögletes csavarokhoz
Két azonos szélességű, laposra vágott hatszögletű éllel
Hosszú pengéjén gömbvéggel
Króm-vanádium acél 61CrSiV5, krómozva

Jellemző:

  • Penge alakja: Hatszögletű
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Anyag: 61CrSiV5
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek