{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ d | 32 mm | |
| Hatszög | 3 mm | |
| L1 | 20,5 mm | |
| Bevonat | TiN | |
| Profil | Hatszög | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Profilhossz tmax | 40 mm | |
| Tűrés | - 0,05 – - 0,09 mm | |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
| Cikkszám | 293110 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406560966 | |
| Gyártó száma | 293110 3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |