Hajlítási nyomatékkulcs 1-5 N-m Z 8

Cikkszám: 2907151
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Maximális nyomaték 5 Nm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2907151
EAN / GTIN 0701698905959
Gyártó száma 2907151
L-szám L60160 6216
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

  • Pontosság és következetesség. A jobb folyamatszabályozás azáltal biztosított, hogy az egyedi Breaking Technology-nak köszönhetően csökken az alul- és túlhúzás kockázata
  • Kalibrált skála. A látható mikrométeres skála lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyorsan és egyszerűen beállítsa a szerszámot a kívánt nyomatékbeállításra, lehetővé téve a különböző nyomatékbeállítások alkalmazását
  • A használat egyszerűsége. Kompakt kialakításának köszönhetően korlátozott helyeken is használható
  • Elektronika. Ideális a biztonságos elektronikai alkatrész-összeszereléshez és szervizeléshez, mivel ez a szerszám megfelel az EPA-nak az elektrosztatikusan érzékeny területeken való használatra
  • Hosszú szerszám élettartam. Kiváló minőségű, tartós kialakítás és kivitelezés, minimalizálja a csere- és állásidő költségeit
  • Folyamatvezérlés. Csökkenti a garanciális és utómunka valószínűségét a folyamatszabályozás biztosításával a pontos és megismételhető nyomatékfelvitel révén
  • Termelési hatékonyság. Javított kezelői kényelem és termelékenység az ergonomikus kialakításnak köszönhetően, amely könnyű anyagokat és öntött műanyag markolatot tartalmaz
  • Változatosság. Sokoldalú szerszámok, amelyek ideálisak karbantartási és javítási alkalmazásokhoz, ahol a különböző kötőelemekre és csatlakozókra gyorsan és egyszerűen lehet különböző nyomatékokat alkalmazni
  • N.m vagy lbf.in változatok 8 mm-es csapszeggel vagy 9x12-es téglalap alakú szerelvénnyel
  • Megszemélyre szabott készlet részeként is szállítható
.

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 8 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Hosszú kioldóút
  • Nyomaték (min.) [Nm]: 1 Nm
  • Nyomaték (max.) [Nm]: 5 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Sorozatszerelés
    • Feldolgozás
    • Minőségellenőrzés
    • Javítás és nagyjavítás
    • Karbantartás és javítás
    • Vizsgálati és próbaosztályok
  • Teljes hossz [mm]: 220 mm
  • Anyag: Acélcsöves szerkezet
  • Nm: 0,025 Nm
  • Precíziós: +/- 6 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Skála típusa: Mono
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • EPA/ESD változat: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Automobilipar
    • Ipari ipar
    • Középműipar
    • Katonai ipar
    • Gépgyártás
    • Szerviz
    .