Recéző görgő PM, BR 30°, Recéző ⌀ d1 × recézési szélesség b / fogosztás: 10X3/1,0mm

Cikkszám: 290281 10X3/1,0
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Recéző ⌀ d1 × recézési szélesség b / fogosztás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Recézés kivitel BR 30°
Szabványhoz DIN 82
Szerszámanyag PM
Recéző furat ⌀ d2 6 mm
Termék fajtája Recéző görgő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 290281 10X3/1,0
EAN / GTIN 4030741236792
Gyártó/felelős személy Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
160
Alu (rövid forgácsú)
N
110
Acél < 500 N/mm²
P
110
Acél < 750 N/mm²
P
85
Acél < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Kopásálló porkohászati acélból (PM).

Figyelem:

  • 21,5×5×8-as méret használható Quick szerszámokhoz.
  • További méretek külön rendelésre szállíthatóak.