BHDN 32-10-33 Indexelhető fúrószerszámtartók

Cikkszám: 2861172
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2861172
EAN / GTIN 7291075304121
Gyártó száma 2861172
L-szám L24140 41

Leírás

Leírás:

Furatmegmunkáló szerszámtartó, testátmérő (BD) 20 mm, tokmány átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, tokmány átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 10 mm

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 20 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 10 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SCB 010
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm