Szögvas 550 x 170 x 26 mm

Cikkszám: 278 026 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 278 026 2
EAN / GTIN 4049002024337
Gyártó száma 278 026 2
L-szám L70030 58
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Speciális szerszámacél, edzett, piros porfestékkel bevont
  • átmenő edzés

Jellemző:

  • Súly: 2396 g
  • Hossz: 550 mm
  • Kivitel: porfestett
  • Szín: piros
  • Profil: kerek
  • A tartály átmérője: 26 mm
  • Top: 8 mm
  • munka vége: 100 mm