Heavy-Duty-Plus tartó, Szármagasság h: 25mm

Cikkszám: 274006 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság h (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágásirány: Jobb és bal oldali

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szármagasság h 25 mm
Lépcső hossza b 25 mm
Szárszélesség b3 37 mm
Teljes hossz Lges 220 mm
Szerelőcsavar 279815 20
Illesztőcsap sík felületekkel 279934 2
Illesztőcsap 279936 2
Vágásirány Jobb és bal oldali
Termék fajtája Alaptartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 274006 25
EAN / GTIN 4062406204884
Gyártó száma 274006 25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

274079274090; 274124274134 sz. lapkatartókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek