{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | HB9635 | |
| Horony szabvány szerint | DIN 471; DIN 472 | |
| Horonyszélesség m (H13) | 0,5 mm | |
| Vágóél szélesség w | 0,525 mm | |
| tmax | 1,2 mm | |
| Sarokrádiusz R | 0,05 mm | |
| Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága | 0,4 mm | |
| Cserék / élek száma | 3 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Váltólapka kiosztás | jobbos | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Mellékfelhasználás | M | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 mm/min - 170 mm/min | |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 mm/min - 140 mm/min | |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
| Cikkszám | 273902 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197768209 | |
| Gyártó száma | 273902 0,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |