{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Sorozat | Eco | |
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 26 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 39 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső hűtés | igen | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 13 mm | |
Szorítócsavar | 279815 9 | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 273890 26/39 | |
EAN / GTIN | 4045197516626 | |
Gyártó száma | 273890 26/39 | |
Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |