{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szármagasság h | 20 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Működő szélesség L4 | 25 mm | |
| L1 | 125 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Csavar | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Termék fajtája | Késszár |
| Cikkszám | 273795 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197721327 | |
| Gyártó száma | 273795 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |