{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Belső hűtés | nem | |
| Beszúrási mélység tmax | 14 mm | |
| Működő szélesség L4 | 26,5 mm | |
| Fejhossz L1 | 33,5 mm | |
| Szárszélesség b | 25 mm | |
| Teljes hossz L | 150 mm | |
| Csavar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
| Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 273758 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197584045 | |
| Gyártó száma | 273758 25/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |