{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
| Fő felhasználás | P | |
| Mellékfelhasználás | M | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Típus | HB7020 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Beszúrási szélesség w tűrése | ± 0,03 mm | |
| Fogásmélység ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
| Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
| Sarokrádiusz R | 0,4 mm | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Váltólapka profil | egyenes | |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
| Cikkszám | 273719 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197486592 | |
| Gyártó száma | 273719 3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |