{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Beszúrási szélesség w | 0,5 mm | |
| Fő felhasználás | P | |
| Mellékfelhasználás | K | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Típus | HB7010 | |
| Horony szabvány szerint | DIN 471; DIN 472 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| ar | 1,3 mm | |
| Biztosító gyűrűhöz DIN 471/472 szerint | 0,4 mm | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Váltólapka profil | egyenes | |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
| Cikkszám | 273665 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197942203 | |
| Gyártó száma | 273665 0,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |