{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Beszúrási szélesség w | 5 mm | |
| Fő felhasználás | M | |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
| Sarokrádiusz | 0,25 mm | |
| Típus | HB9140 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
| Cserék / élek száma | 1 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Váltólapka profil | jobbos | |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
| Cikkszám | 273530 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263118336 | |
| Gyártó száma | 273530 5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |