Moment csavaros rögzítőbilincs Szorítószélesség 800mm

Cikkszám: 272A.800
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
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 272A.800
EAN / GTIN 3148511630082
Gyártó száma 272A.800
L-szám L60130 3650
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagyon pontos szorítás a forgás nélküli szorításnak köszönhetően
  • sín edzett, a biztonságos szorítás érdekében barázdált felületek, dönthető golyós nyomólemez
  • lakkozott, sín horganyzott.

Jellemző:

  • A max. [mm]: 800
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 880
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. fesztávolság [mm]: 800
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 3,370