LongLife szegmenses mérőléc 1m metrikus, 10 tagos 13 mm

Cikkszám: 27062
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 27062
EAN / GTIN 4010995270629
Gyártó száma 27062
L-szám 466200 1
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

Csukló: Hézagmentes, kopásálló és szennyeződésnek ellenálló csuklók rugós csappal az egyenletes feszítéshez. Praktikus 90°-os reteszelési lehetőség minden csuklónál. Pontosság: CE-megfelelőség, EU szabvány III. pontossági osztály. Material: Üvegszál erősítésű poliamid, vágás- és, karcálló, különösen nagy hajlítószilárdságú, vegyszerálló, és vízzel érintkezve sem deformálódik. Szerelési alkalmazásokhoz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Szín: fehér
  • Szegmensek szélessége (mm): 13 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem