‌simturn AX Center Line kiesztergáló betét, jobbos CBN, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 3,2mm

Cikkszám: 270523 3,2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése APBYCBN8
Hasznos hossz 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Belső hűtés nem
Rádiusz R 0,15 mm
f 1,95 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,16 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 270523 3,2
EAN / GTIN 2050002064911
Gyártó száma A04.1C15.10.32.15 YUR CBN8
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 67 HRC
H
90
Folyamatos
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Szerszámanyag: CBN8

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek