{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | APSVCBN8 | |
| Hasznos hossz | 10,2 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Belső hűtés | nem | |
| Rádiusz R | 0,15 mm | |
| f | 1,95 mm | |
| Maximális fogásmélység ap max | 0,13 mm | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
| Cikkszám | 270523 2,7 | |
| EAN / GTIN | 2050002064904 | |
| Gyártó száma | A04.1C12.10.27.15 YUR CBN8 | |
| Gyártó/felelős személy | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |