Mikro másolóbetét, belső jobbos, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Cikkszám: 270272 4,2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Micro
Legkisebb ⌀ Dmin 4,2 mm
Kinyúlási hossz L1 16 mm
Szár ⌀ d 4 mm
Hegy-közép távolság L3 1,95 mm
Max. fogásmélység tmax 0,75 mm
Rádiusz R 0,15 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,05 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,05 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,05 mm/ford.
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 270272 4,2
EAN / GTIN 4045197466495
Gyártó száma 270272 4,2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
Acél < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

270200270204 sz. lapkatartó betéthez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Micro" Összes megtekintése