Master Mute furatkés A.. SVJCR 142°, a váltólapkákhoz VC..., jobbos

Cikkszám: 265038 12/07
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Száralak: Acél
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Rezgés: csillapított
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Szár ⌀ Ds 12 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Száralak Acél
Szabvány Gyári szabvány
Rezgés csillapított
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A12X SVJCR/L07
Beállítási szög κ 142 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 14 mm
Középeltolódás L3 7 mm
Teljes hossz L 189 mm
Kinyúlási hossz L1 132 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 53
Felhasználás Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265038 12/07
EAN / GTIN 4069515036252
Gyártó száma 265038 12/07
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Keményfém erősítésű kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Csak belső hűtéssel használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése