• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 11×D, Rendszer / szár ⌀: DM/60

Cikkszám: 264934 DM/60
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / szár ⌀ Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 11×D
  • Rezgés: csillapított
  • Rendszer: DM
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max. 11×D
Rezgés csillapított
Rendszer DM
Belső hűtés igen
Teljes hossz L 808 mm
H alaptest középeltolódás 10 mm
Nem befogható tartomány S 309 mm
Ajánlott befogási hossz 240 mm
Szerelőcsavar készlet 269026 3
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz 269208
Nagynyomású összekötő tömlő 269207
Hozzávaló cserélhető fejek 264838; 264839
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 264934 DM/60
EAN / GTIN 4062406231385
Gyártó száma 264934 DM/60
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Tartalom:

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!
Dmin = 1/2 szár ⌀ + H + L3 forgácsoló fej középeltolódás.
Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése