Vezetősín 0,7 m

Cikkszám: 2602317030
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
Termék fajtája Drótkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2602317030
EAN / GTIN 3165140087186
Gyártó száma 2602317030
L-szám L00620 17
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A vezetősín kompatibilis a kézi körfűrészekkel
  • Pár csavarrögzítő nem tartozék
  • A Bosch vezetősínrendszerrel a vezetősín pontosan egyenes vágásokat tesz lehetővé a vezetett fűrészeléssel
  • Ez a rendszer pontos munkát tesz lehetővé
  • Az önbeálló VEL csatlakozó darabnak köszönhetően több vezetősínnel is pontos munka végezhető.
Az önbeálló VEL csatlakozó darabnak köszönhetően több vezetősínnel is pontos munka végezhető.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 215 mm
  • Magassági méret: 23 mm
  • Méret hossza: 770 mm
  • Bruttó tömeg: 1,215 kg
  • Hossz mm: 700
  • Nettó súly: 1,145 kg
  • Hangerő: 3,808 dm3

Megfelelő termékek