{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | CCMT 120404 | |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
| Típus | CA315 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Bevonat | bevonattal | |
| Fő felhasználás | K | |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
| Forgácstörő | GK | |
| Tűrés | M | |
| Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 230 m/min | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 260202 CA315 | |
| EAN / GTIN | 4960664798209 | |
| Gyártó száma | TMD00530 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |