{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szárméret | 32 mm | |
| Lapkaméret | 19 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | nem | |
| Kés ISO kódja | DCLNR/L 3232P19 | |
| Hozzávaló váltólapka | CN.. 1906.. | |
| Működő szélesség L4 | 40 mm | |
| Fejhossz L1 | 40 mm | |
| Teljes hossz L | 170 mm | |
| Alátétlapka | 259031 36 | |
| Csavar alátétlapkához | 259025 12 | |
| Szorítóköröm, csavar, rugó | 259035 7 | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 250016 32/19 | |
| EAN / GTIN | 4045197771964 | |
| Gyártó száma | 250016 32/19 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |