Csaplyukasztó vezetőszeggel 2,9 mm

Cikkszám: 246.3
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 246.3
EAN / GTIN 3148511587102
Gyártó száma 246.3
L-szám L60130 239
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az osztott csapszeghajtó tengelyén lévő vezetőcsap a szerszám tökéletes centrírozására szolgál a nagy teherbírású csapszegeken
  • Keménység a méretektől függően 53-58 HRC a tökéletes lökéshullám-tompítás érdekében
  • NyolcDerékszögletű szár
  • Horganyozva

Jellemző:

  • A [mm]: 2.9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 45
  • [kg]: 0.045