belső hatszög TORX® fekete oxidált T27 x 176 mm

Cikkszám: 24322
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 24322
EAN / GTIN 4010995243227
Gyártó száma 24322
L-szám L60070 2094
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Minden TORX® csavaros alkalmazáshoz
  • Blade: Króm-vanádium acél, átedzett, barnított
  • Szerelési alkalmazásokhoz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Hatlapú penge (Hüvelyk): 7/32″
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • TORX® 1: T27
  • Átmérő Hatlapú penge (Hüvelyk): 7/32″
  • Teljes hossz (mm): 176 mm
  • Hossz Tűzáró penge (rövid) (mm): 36 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem