{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Power Drill | |
| Névleges ⌀ DC | 33 mm | |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | |
| Szár | ISO 9766 | |
| Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Hasznos hossz L1 | 165 mm | |
| Kinyúlási hossz LA | 190 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
| Szárhossz Ls | 68 mm | |
| Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
| Váltólapka ISO kód | SOGX 110509 | |
| Váltólapka csavar készlet | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
| Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Vágóélek száma Z | 1 | |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
| Cikkszám | 234015 33 | |
| EAN / GTIN | 4045197697370 | |
| Gyártó száma | 234015 33 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |