Bit adapter 1/4″ hatszögletű, 10 mm-es, 7 R / 7 UR számára

Cikkszám: 2329239
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2329239
EAN / GTIN 4010886894972
Gyártó száma 2329239
L-szám L60160 1219
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A betétes bit tartó a csillag racsnis kulcsot bit racsnivá alakítja
Biztonságos illeszkedés a csillag racsniba a golyós zárnak köszönhetően
Mágneses tartóval
Mangán-foszfátozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Teljes magasság [mm]: 20,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 20 mm
  • Súly [font]: 0,020 font
  • Szélesség a lapos meghajtáson keresztül: 10 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs